Diamantové jadrové vŕtanie

jadrove vrtanie

Čo je jadrové vŕtanie?

Jadrové vŕtanie je jednou z najefektívnejších metód na vŕtanie otvorov do tvrdých stavebných materiálov, ako sú betón, železobetón, murivo, kameň či asfalt. Používa sa v stavebníctve, pri rekonštrukciách, montáži technológií, v elektroinštaláciách a vodoinštaláciách. Vo Würth nájdete všetko potrebné pre profesionálne jadrové vŕtanie – od jadrových vrtákov až po jadrové vŕtačky.

Jadrové vŕtanie je rezanie muriva alebo železobetónu diamantovými segmentami uloženými v kruhovom stave korunky. Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme presne požadovaný otvor bez vibrácií, čo priaznivo vplýva na celú stavbu a jej okolie. Jadrovým vŕtaním ušetríte Váš čas a dosiahnete rýchly výsledkok pomocou modernej techniky. Umožňuje presné a čisté otvory s minimálnym poškodením okolia. Na rozdiel od klasického vŕtania sa používa diamantový vrták, ktorý „odreže“ valcovitý výrez z materiálu – tzv. jadro. Vďaka tomu je výsledok čistý, bez prasklín a ideálny na inštalácie káblov, potrubí či klimatizácie.

Veľmi dôležitým aspektom jadrového vŕtania je presné navŕtanie otvorov do železobetónu, kde nie je možné používať bežné vrtáky kvôli použitým armatúram. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký, presný bez potreby ďalších úprav. Samotný proces vŕtania nenarúša statiku vibráciami (žiadne praskliny v stene) ani nadmerným hlukom (oproti sekacím kladivám).

Moderná diamantová vŕtacia technika prináša mnoho výhod, ktoré zjednodušujú vykonávanie realizáciu technologických otvorov, prestavieb alebo demolácií:

  • hladký, presný a čistý rez,
  • výborný pomer hmotnosti a výkonu,
  • minimálny odoberaný materiál,
  • nulové otrasy a vibrácie,
  • malá hlučnosť a prašnosť (chladiacu vodu je možné odsávať),
  • realizuje otvory v rozmedzí od 14 mm do 750 mm (hydraulické stroje).

Kde sa používa jadrové vŕtanie?

✅ Inštalácia elektroinštalácií a rozvodov

✅ Príprava otvorov pre potrubia a kanalizáciu

✅ Montáž vzduchotechniky, klimatizácie a rekuperácie

✅ Renovácia a rekonštrukcie starších budov

✅ Priemyselné a inžinierske stavby

Výhody jadrového vŕtania

  • Vysoká presnosť vŕtania bez poškodenia statiky
  • Možnosť vŕtania horizontálne, vertikálne aj šikmo
  • Tichý a bezprašný proces – ideálny aj do interiéru
  • Vhodné pre suché aj mokré vŕtanie
  • Vŕtanie otvorov s priemerom od 14 mm do 750 mm

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch z jadrovej vŕtacej techniky:

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať nášho špecialistu:

Michal Konečný
Jadrové vŕtanie
0904 745 548
michal.konecny@wurth.sk

Objednávka predvedenia sortimentu jadrového vŕtania

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť predvedenia stroja vrátane príslušenstva.

V prípade Vášho záujmu nám prosím vyplňte nasledovný formulár a my Vás budeme kontaktovať ohľadom možného termínu predvedenia.

Po zakúpení stroja máte možnosť využiť bezplatné zaškolenie.

* Povinné údaje na vyplnenie.